Beli stop kontak timer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Stop Kontak Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  2. Taffware Stop Kontak Timer Switch Digital 10 Program EU Plug (Electrical Outlet)
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Stop Kontak Timer Switch Digital 10 Program EU Plug (Electrical Outlet)
    Deskripsi:
    Timer stop kontak ini digunakan untuk mematikan / menghidupkan arus listrik secara otomatis sehingga tidak terjadi over charge. Dengan timer ini Anda dapat menghemat penggunaan listrik rumah Anda, karena tidak terjadi lagi penggunaan listrik berlebihan seperti otomatis mematikan charger smartphone, pompa air, lampu, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 13.5x6x4
    • Power (W): < 0.9
    • Response Time (minute): 1
    • Spare Battery: 1.2 V > 100 jam
    • Operating Voltage (V/Hz): 230, 50
    • Accuracy (minute): +/- 1
    • Output Voltage (V/A/W): AC 230, 16, 3680
  3. DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Deskripsi:
    Time Switch & Timer. High Quality Material.
    atribut:
    • IP Rating: IP20
  4. Legrand Illuminated Switch Mallia with Indicator
    Mulai

    Rp689.900

    Legrand Illuminated Switch Mallia with Indicator
    atribut:
    • Current Rating (AX): 10
    • Rated Voltage (V): 250
  5. LARKIN Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    Mulai

    Rp50.900

    LARKIN Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    Deskripsi:
    Industrial plug and socketHigh Quality Material
    atribut:
    • Contact Position: 6H
  6. Mennekes Plug Head Schuko Industrial IP44 (Steker)
    Mulai

    Rp149.900

    Mennekes Plug Head Schuko Industrial IP44 (Steker)
    Deskripsi:
    Plugs SCHUKO
    atribut:
    • Protection Type: IP 44
    • No. of Poles: 2p+E
    • Voltage: 230 V
    • Frequency (Hz): 50 & 60
    • Rating Ampere: 16A
  7. Kenmaster Jam Digital
    25%
    Mulai

    Rp20.900

    Kenmaster Jam Digital
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10x2x3
  8. Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp55.900

    Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    atribut:
    • Number of Outlets: 4
    • Voltage (V): 250
  9. In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    Mulai

    Rp30.900

    In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 107/LSP/QI/08-XI/2020
  10. Broco Stop Kontak 2-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Broco Stop Kontak 2-Gang (Colokan Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Number of Outlets: 2
    • Rated Current (A): 16
  11. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  12. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  13. KAISER Stop Kontak Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp159.900

    KAISER Stop Kontak Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    Timer Kaiser merupakan alat listrik sederhana dalam bentuk stop kontak yang fleksibel dapat digunakan untuk otomatisasi operasional (ON/OFF) berbagai macam peralatan listrik rumah tangga sesuai dengan waktu yang dikehendaki. Biasa digunakan untuk mengatur ON/OFF pompa sistem hidroponik DFT, Fertigasi, Dutch Bucket dll.
    atribut:
    • Accuracy: 1min/month
    • Battery Backup: NiMH 1.2V > 100hours
    • Maximum Load: 16A, 3600W
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Voltage (V/Hz): 230/240AC / 50
  14. OMRON Front Connecting Socket (Soket Relai)
    34%
    Mulai

    Rp71.900

    OMRON Front Connecting Socket (Soket Relai)
    Deskripsi:
    Accessories for Connectable Timer H5CX-L8, Front Connecting Socket
    atribut:
    • Continuous Current (A): 5
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (measured at the same point as the withstanding voltage section with a DC500V insulation resistance meter)
    • Shape: P2CF (surface connection)
    • Type: round socket
    • With or Without Finger Protection: Nothing
    • Withstand Voltage (V/minute): Between terminals: AC2000
  15. Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Power Socket (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  16. Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  17. Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp149.900

    Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x7x3.5
    • Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
    • Frequency Display (Hz): 0 - 9999
    • Operating Current (A): 16 MAX
    • Current Display (A): 0.000 - 65.000
    • Material: ABS Plastik
    • Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
    • Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
    • Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Voltage Display Range (V): 0 - 9999
    • Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
  18. DV Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    DV Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)
    atribut:
    • Function: Industrial Socket
Daftar Harga stop kontak timer Terbaru November 2026
Kenmaster Stop Kontak Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp67.900
VETTO Stop Kontak dengan Pengatur WaktuRp189.900
Taffware Stop Kontak Timer Switch Digital 10 Program EU Plug (Electrical Outlet)Rp96.900
DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Rp85.900
Legrand Illuminated Switch Mallia with IndicatorRp689.900
LARKIN Stop Kontak Industri with Cover (Power Outlet)Rp50.900
Mennekes Plug Head Schuko Industrial IP44 (Steker)Rp149.900
Kenmaster Jam DigitalRp20.900
Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)Rp55.900
In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)Rp30.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait